Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710477
Cod. Produttore
BIZ710477
Cod. EAN
3700420321910

Informazioni di prodotto

  • Tipo vite: M6
  • Lunghezza vite: 22 mm
  • Tipo dadi: Esagonali M6
  • Materiale: Ottone
  • Quantità kit: 50 pezzi
  • Conforme direttiva: RoHS
  • Applicazione: Fissaggio su canaline
  • Serie: BIZ 710 477

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto da 50 viti in ottone M6 lunghe 22 mm, dotate di una parte non filettata per l'applicazione di rondelle bimetalliche, e 50 dadi esagonali in ottone M6 conformi alla norma DIN 934. Questo set è ideale per il fissaggio su passerelle per cavi e si utilizza in abbinamento con morsetti di messa a terra M6 e rondelle bimetalliche M6. Il materiale in ottone garantisce resistenza e durabilità, mentre la conformità alla direttiva RoHS assicura il rispetto degli standard ambientali e di sicurezza nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Kit di vite e dado in ottone M6 (x 50) da usare con morsetti di messa a terra M6 e rondelle bimetalliche M6 per il fissaggio su canaline portacavi. Kit che comprende 50 viti in ottone e 50 dadi esagonali in ottone M6.

Protezione della superficie

Non trattato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Ottone

Produttore

Kit viti dadi ottone M6 fissaggio canaline portacavi