›

Kit videocitofono monofamiliare incasso 4,3" WiFi residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLK411B
Cod. Produttore WLK411B
Cod. EAN 6955891818064

Informazioni principali

  • Tipo: kit mono da incasso
  • Display: 4.3" WiFi
  • Stazione interna: FM + WiFi
  • Numero pulsanti: 1
  • Telecomandi: inclusi
  • Serie: M20482
  • Installazione: incasso
  • Funzionalità: video famiglia mini OS

Descrizione del prodotto

Kit videocitofonico da incasso con display da 4,3 pollici e connettività WiFi, progettato per sistemi di comunicazione a 2 fili. Include una postazione interna di colore bianco e una postazione esterna in alluminio di colore argento, caratterizzata da un design moderno e resistente. La postazione esterna è dotata di un pulsante di chiamata e integra una telecamera per il video, garantendo sicurezza e praticità nell'identificazione dei visitatori. Questo kit è ideale per installazioni residenziali e consente una gestione semplice e funzionale dell'accesso, unendo tecnologia avanzata e materiali di qualità. Descrizione del produttore: Video 1 family kit, mini OS, 1 button, FM + 4.3 WiFi indoor station + fobs

Caratteristiche tecniche

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Argento

diagonale schermo

109,22 mm

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Materiale posti esterni

Alluminio

Serie

M20482

Kit videocitofono monofamiliare incasso 4,3" WiFi residenziale