Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWLK612B
Cod. Produttore
WLK612B
Cod. EAN
6955891817999

Informazioni di prodotto

M20441 Video kit, aluminum OS+4.3 video handset

Documentazione tecnica

Kit monofamiliare per sistemi di videocitofonia, composto da monitor e cornetta integrata. Questo dispositivo è progettato per garantire una comunicazione chiara e affidabile all’interno degli impianti elettrici residenziali, facilitando il controllo degli accessi. Il kit si distingue per la facilità di installazione e l’alta qualità dei materiali, assicurando durata e prestazioni ottimali. Ideale per soluzioni di sicurezza domestica, offre funzionalità essenziali per il controllo visivo e vocale, integrandosi perfettamente con impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Video 1 family kit, aluminum OS, 1 button, FM + 4.3 video handset

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

tecnica di installazione

Sistema bus

comunicazione interna

con video

diagonale schermo

109,22 mm

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Videocamera regolabile manualmente

Con funzione giorno/notte

Serie

M20441

Produttore

ABB

Kit videocitofonico monofamiliare alluminio OS 1 tasto monitor 4.3" per sicurezza domestica