› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Kit videocitofonico bifamiliare vivavoce display 4,3" mini residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLK316B
Cod. Produttore WLK316B
Cod. EAN 6955891823259

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT BIFAMIL. VIVAVOCE 4,3 MINI M2
  • Serie: M20621
  • Display: 2 x 4.3" VIS
  • Tipo: Video 2 family kit
  • Sistema operativo: Mini OS
  • Funzione: Vivavoce
  • Conformità: RoHS 3
  • Applicazione: Kit bifamiliare

Descrizione del prodotto

Kit videocitofonico ABB-Welcome composto da una Mini Stazione per Esterni in alluminio color argento e un Monitor Vivavoce a colori da 4,3 pollici con tecnologia a 2 fili. Il sistema supporta una postazione interna e una esterna con due pulsanti di chiamata. Il posto interno è di colore bianco e offre funzioni avanzate di sorveglianza, chiamata e sblocco porta, con possibilità di regolare volume, luminosità, contrasto e colore. La stazione esterna è dotata di pulsanti configurabili, modalità video PAL/NTSC e contatti per elettroserratura. Il kit è ideale per installazioni bifamiliari, garantendo comunicazione audio e video di alta qualità con un design compatto e moderno. Descrizione del produttore: M20621 Video 2 family kit, mini OS, 2 x 4.3"VIS

Caratteristiche tecniche

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Argento

diagonale schermo

109,22 mm

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Materiale posti esterni

Alluminio

Serie

M20621

Kit videocitofonico bifamiliare vivavoce display 4,3" mini residenziale