Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXK7549.R
Cod. Produttore
K7549.R
Cod. EAN
8007352745612

Informazioni di prodotto

Kit videocitofonico Due Fili Plus con espansione a colori, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla tecnologia a due fili
  • Risparmio di tempo nell’installazione e configurazione
  • Compatibilità con espansioni e accessori integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display a colori da 4,3” per una visione chiara e nitida
  • Funzioni avanzate di controllo accessi con chiavette RFID
  • Elevata sicurezza e comodità d’uso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono Tab 4,3 da parete con cornetta e display a colori 4,3" 7549 bianco, 1 targa Roxie 40170 completa di 1 pulsante 40171, 2 pulsanti doppi 40172 e lettore controllo accessi, 5 chiavette RFID Mifare, 1 alimentatore 40110

materiale

Altro

con contatto

attivazione elettronica

attivazione meccanica

grado di protezione (IP)

IP54

sistema radio

visualizzazione dello stato di attivazione

Produttore

KIT VIDEOCIT. 2F+ ESPAND.TAB 4,3IN+

€ 496,50 x 1 pz.
(pz.)