›

Kit video mono parete 4.3" WiFi M20 mini OS controllo remoto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLK401B
Cod. Produttore WLK401B
Cod. EAN 6955891818057

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT MONO DA PARETE 4.3 WIFI - M20
  • Serie: M20481
  • Display: 4.3" colore
  • Connessione: WiFi integrato
  • Pulsanti: 1 pulsante
  • Tipo installazione: da parete
  • Compatibilità: Video 1 family kit
  • Funzionalità: Stazione interna + fobs

Descrizione del prodotto

Kit videocitofonico da parete con display da 4,3 pollici e connettività WiFi, ideale per sistemi di controllo accessi residenziali. Il kit include una postazione interna di colore bianco e una postazione esterna in alluminio di colore argento, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. L'installazione è semplificata grazie alla tecnologia a 2 fili, che permette un collegamento efficiente e ordinato. La postazione esterna è dotata di un pulsante di chiamata e di una telecamera integrata per la gestione video, offrendo una soluzione completa per la sicurezza e la comunicazione. Il design moderno e i materiali di qualità assicurano un prodotto funzionale e dall’aspetto elegante. Descrizione del produttore: Video 1 family kit, mini OS, 1 button, SM + 4.3 WiFi indoor station + fobs

Caratteristiche tecniche

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Argento

diagonale schermo

109,22 mm

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Materiale posti esterni

Alluminio

Serie

M20481

Kit video mono parete 4.3" WiFi M20 mini OS controllo remoto