Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXK40517G.01
Cod. Produttore
K40517G.01
Cod. EAN
8007352673199

Informazioni di prodotto

Kit video m/bif. Tab 7S Up Wi-Fi + 41005

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit videocitofonico mono/bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono TAB 7S UP 2F+ Wi-Fi 40517 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, possibilità di richiamare gli scenari delle serie civili connesse VIEW Wireless dal videocitofono, 1 supporto + cornice 1M Pixel grigio 41131.01 grigio con 1 pulsante, 1 unità elettronica audio/video teleloop grandangolo 41005, 1 Modulo frontale A/V Pixel teleloop grigio 41105.01, 1 copriforo singolo Pixel grigio 41113.01, 1 scatola da incasso 1 modulo 9191 per targa serie Pixel, 1 alimentatore 40110

Con funzione memoria

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

tecnica di installazione

Sistema bus

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Argento

diagonale schermo

177,8 mm

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

70 INCH

Angolo di apertura telecamera

104 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

Incassato

Materiale posti esterni

Alluminio

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

KIT VIDEO M/BIF. TAB 7S UP WI-FI +