Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4RFB01
Cod. Produttore
XB4RFB01
Cod. EAN
3606480436024

Informazioni di prodotto

Kit trasmettitore + ricevitore non confi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo kit pronto all'uso fa parte della gamma di pulsanti in metallo wireless senza batteria da 22 mm di diametro, tipologia XB4R. Il kit comprende un pulsante metallico wireless senza batteria montato sulla base di fissaggio più 1 ricevitore. Il pulsante e il ricevitore sono associati in fabbrica. Il pulsante wireless e senza batteria riduce i tempi e i costi di installazione eliminando il cablaggio e le apparecchiature associate tra i trasmettitori e il pannello di comando. La tecnologia consente inoltre a un operatore di essere mobile o di avere un controllore montato su un veicolo (carrello, camion, ecc.). Il pulsante è sempre disponibile e non richiede manutenzione (non è necessaria la batteria).

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

nero

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP)

IP65

materiale dell’anello frontale

metallo

numero di contatti invertitori

25

tensione di alimentazione della lampada

24 V

con anello frontale

altezza dell’apertura

46.5 mm

diametro del foro

22.5 mm

tattile

larghezza dell’apertura

30 mm

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Harmony_XB5R___XB4R