Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5RFD02
Cod. Produttore
XB5RFD02
Cod. EAN
3606480521133

Informazioni di prodotto

Kit trasmettitore+ricevitore config.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo kit pronto all'uso fa parte della gamma di pulsanti in plastica wireless senza batteria da 22 mm di diametro, tipologia XB5R. Il kit comprende un pulsante wireless senza batteria montato sulla base di fissaggio + 1 ricevitore. Il pulsante e il ricevitore sono associati in fabbrica. Utilizza un ingresso da 24V a 240V AC/DC. Il pulsante wireless e senza batteria riduce i tempi e i costi di installazione eliminando il cablaggio e le apparecchiature associate tra i trasmettitori e il pannello di comando. Il pulsante è sempre disponibile e non richiede manutenzione (non è necessaria la batteria). Il pulsante wireless senza batteria fornisce una soluzione semplice e affidabile per il comando remoto di macchine, trasportatori e gru.

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

Serie

Harmony_XB5R___XB4R