› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Kit tiranti fissaggio con dima per installazione rapida e precisa in impianti elettrici

Cod. Rexel L153890
Cod. Produttore 53890
Cod. EAN 8020806129035

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT TIRANTI FISS CON DIMA STALK
  • Applicazione: Fissaggio con dima
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta resa ottimale
  • Uso: Professionale
  • Serie: Stalk
  • Tecnologia: LED integrata

Descrizione del prodotto

KIT TIRANTI FISSAGGIO CON DIMALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: KIT TIRANTI FISSAGGIO CON DIMALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Kit tiranti fissaggio con dima per installazione rapida e precisa in impianti elettrici