› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Kit tiranti fissaggio con dima per componenti elettrici installazione sicura e duratura

Cod. Rexel L165082
Cod. Produttore 65082
Cod. EAN 8056534956698

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT TIRANTI FISSAGGIO
  • Applicazione: Fissaggio componenti
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e veloce
  • Uso: Professionale e domestico
  • Serie: X PEAK
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Versatilità: Multi-applicazioni

Descrizione del prodotto

Scopri il KIT TIRANTI FISSAGGIO C/DIMA X PEAK, un prodotto essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per offrire una soluzione efficace nel fissaggio di componenti elettrici. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, assicurando una connessione stabile e resistente nel tempo. Con un design pensato per facilitare il montaggio, il KIT TIRANTI FISSAGGIO C/DIMA X PEAK è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. È la combinazione perfetta di funzionalità e affidabilità, pensata per soddisfare le esigenze più elevate. Descrizione del produttore: Scopri il KIT TIRANTI FISSAGGIO C/DIMA X PEAK, un prodotto essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per offrire una soluzione efficace nel fissaggio di componenti elettrici. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, assicurando una connessione stabile e resistente nel tempo. Con un design pensato per facilitare il montaggio, il KIT TIRANTI FISSAGGIO C/DIMA X PEAK è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. È la combinazione perfetta di funzionalità e affidabilità, pensata per soddisfare le esigenze più elevate.
Kit tiranti fissaggio con dima per componenti elettrici installazione sicura e duratura