› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Kit tiracavi 9 aste fibra vetro 33 cm per controsoffitti e pareti vuote

Cod. Rexel BLBIZ700131
Cod. Produttore BIZ700131
Cod. EAN 3700420301226

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Aste fibra vetro: 9 da 33 cm
  • Diametro aste: 5 mm
  • Accessori inclusi: 6 pezzi
  • Guida flessibile: 17,5 e 33 cm
  • Imballaggio: Tubo plastica
  • Applicazioni: Passaggio cavi
  • Serie: Biz Baguette

Descrizione del prodotto

Kit completo per il passaggio di cavi in pareti cave e guaine, composto da 9 aste in fibra di vetro da 33 cm di lunghezza e diametro 5 mm di colore rosso. Include accessori pratici come un terminale a testina tonda, un occhiello, un adattatore femmina/femmina, un gancio grande e due guide flessibili in nylon di 17,5 cm e 33 cm. Fornito con un tubo di plastica per lo stoccaggio, il kit è facile da riporre e particolarmente adatto per lavori in spazi ridotti grazie alla sua praticità e compattezza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Kit di 9 aste tiracavo 33 cm Ø 5 mm, rosse, per far passare cavi in controsoffitti, in pareti divisorie vuote, intercapedini, guaine, pavimenti, cavità. Prodotto facile da conservare e da mantenere ordinato. Articolo che lavora anche in spazi ridotti e in presenza di curve.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Biz Baguette

Kit tiracavi 9 aste fibra vetro 33 cm per controsoffitti e pareti vuote