› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali frontali rame-alluminio 185-300mm² per interruttori XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104744R1
Cod. Produttore 1SDA104744R1
Cod. EAN 8056221026802

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali per cavi 1x185...300mm²
  • Materiale: Rame-Alluminio
  • Quantità: 3 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT2, XT4, XT5
  • Tipo: Kit FC CuAl
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Interruttori modulari

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl progettati per il collegamento di cavi in rame e alluminio con sezione da 185 a 300 mm². Questo kit è composto da 3 pezzi e si adatta a interruttori della serie Tmax XT5 con 3 poli. I terminali garantiscono un collegamento sicuro e affidabile, con una coppia di serraggio di 23 Nm, assicurando una perfetta conduzione elettrica sia per cavi flessibili che per cavi rigidi. Il design consente un'installazione semplice e rapida sui morsetti frontali degli interruttori, ottimizzando l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x185...300mm2 3pcs XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit terminali frontali rame-alluminio 185-300mm² per interruttori XT5