› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminali estesi 4pz per interruttori Tmax XT5 industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104735R1
Cod. Produttore 1SDA104735R1
Cod. EAN 8015644068271

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT5 4PCS
  • Terminali frontali estesi 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT XT2-XT4-XT5
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Conformità: Direttiva RoHS II 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax
  • Installazione: Estensione terminali frontali

Descrizione del prodotto

Kit EF XT5 4PCS composto da terminali anteriori prolungati fissi per interruttori SACE Tmax XT. Progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, questo kit è adatto per configurazioni a 4 poli. I terminali anteriori prolungati facilitano le operazioni di cablaggio e manutenzione, migliorando l’accessibilità senza compromettere la compattezza dell’apparecchiatura. Il kit include componenti metallici robusti per assicurare una connessione stabile e duratura, indispensabile per applicazioni elettriche industriali e civili dove è richiesta alta qualità e precisione nei collegamenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 4pcs XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit terminali estesi 4pz per interruttori Tmax XT5 industria