› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit terminale MDGF 1pz per moduli XT7/XT7M interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA114798R1
Cod. Produttore 1SDA114798R1
Cod. EAN 8056221053907

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit terminal per MDGF
  • Compatibilità: XT7/XT7M
  • Applicazione: Interruttore estraibile
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Materiale: Leghe con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Componenti: Terminale singolo
  • Funzione: Protezione MDGF

Descrizione del prodotto

Questo accessorio è un terminale MDGF progettato per la serie di interruttori SACE Emax 2 e Tmax XT, specificamente per le versioni con interruttore estraibile (withdrawable breaker version). Il componente è realizzato da ABB ed è utilizzabile esclusivamente con interruttori MDGF. Il terminale permette il collegamento e l'integrazione di sensori esterni per la protezione di terra, come indicato nelle procedure di installazione descritte nel manuale tecnico. Il design sottile e compatto ne facilita l'inserimento nei moduli estraibili degli interruttori, garantendo una connessione sicura e affidabile. Questo accessorio è essenziale per estendere le funzionalità di protezione degli interruttori in impianti elettrici industriali e civili, assicurando elevati standard di sicurezza e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit terminal for MDGF protection 1pc XT7/XT7M - E1.2/3...E6.2/3 for withdrawable circuit breaker

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Kit terminale MDGF 1pz per moduli XT7/XT7M interruttori modulari