Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT1075
Cod. Produttore
ZCT1075
Cod. EAN
8053685374876

Informazioni di prodotto

ZipClip-Kit Term ad espans - Green 1mt
Descrizione del produttore: Il KIT TERMINALE AD ESPAN. GREEN L1M+M è un prodotto innovativo progettato per garantire un’installazione elettrica sicura ed efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e duratura. Il design del terminale espandibile facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni, assicurando un perfetto allineamento e una connessione stabile. La sua colorazione verde non solo offre un aspetto distintivo, ma contribuisce anche alla visibilità durante le operazioni di installazione. Questo kit è particolarmente adatto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove è fondamentale garantire un'ottima conduzione elettrica e resistenza nel tempo. L'uso di questo kit terminale rappresenta una scelta intelligente per professionisti e tecnici del settore elettrico.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

1000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

10 kg

Tipo di terminazione

Gancio

Fissaggio finale

Con occhiello

Diametro del avo

1 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Kit terminale espandibile ZipClip 1m verde per installazioni elettriche industriali e commerciali