› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Kit terminale ad espansione Silver 2 metri per connessioni elettriche professionali

Cod. Rexel T5ZCT1105
Cod. Produttore ZCT1105
Cod. EAN 8053685374944

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo terminale a tassello
  • Finitura: Argento
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Serie: T5ZCT1105
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit terminale ad espansione Silver L2M+ rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di connessione in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit offre una robustezza e una durabilità eccezionali, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua progettazione intelligente facilita l'installazione e l'uso, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni elettriche. La finitura in argento non solo conferisce un aspetto elegante, ma migliora anche la conducibilità elettrica, assicurando una trasmissione ottimale del segnale. Con dimensioni compatte e un design funzionale, il kit è perfetto per ottimizzare gli spazi e garantire una gestione efficiente dei cavi. Questo prodotto è una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano qualità e prestazioni superiori.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

2000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

50 kg

Tipo di terminazione

Gancio

Fissaggio finale

Con occhiello

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Kit terminale ad espansione Silver 2 metri per connessioni elettriche professionali