Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT1080
Cod. Produttore
ZCT1080
Cod. EAN
8053685374883

Informazioni di prodotto

ZipClip-Kit Term ad espans - Green 2 mt
Descrizione del produttore: Il KIT TERMINALE AD ESPANSIONE GREEN L2M+M rappresenta una soluzione innovativa e versatile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rende ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. Con un design efficiente, il kit offre un'installazione semplice e rapida, riducendo i tempi di lavorazione e aumentando l'efficienza operativa. Le sue caratteristiche di resistenza ai fattori esterni lo rendono adatto per l'uso in diverse condizioni ambientali. Questo prodotto è perfetto per professionisti del settore elettrico che cercano prestazioni elevate e durature. La combinazione di funzionalità e robustezza fa del KIT TERMINALE AD ESPANSIONE GREEN L2M+M una scelta eccellente per chi desidera un sistema di cablaggio di alta qualità.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

2000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

10 kg

Tipo di terminazione

Gancio

Fissaggio finale

Con occhiello

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Kit terminale ad espansione Green 2 metri cavo tassello cablaggio elettrico residenziale e commerciale