› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Kit terminale ad anello Silver 5m alta qualità per collegamenti elettrici sicuri e resistenti

Cod. Rexel T5ZCT1040
Cod. Produttore ZCT1040
Cod. EAN 8053685374791

Informazioni principali

  • Descrizione: Cavo terminale ad anello
  • Finitura: Silver
  • Lunghezza: 5 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Compatibilità: Vasta gamma cavi
  • Applicazioni: Uso elettrico
  • Serie: L5M+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit terminale ad anello Silver L5M+ è un componente essenziale per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, offrendo una protezione eccellente contro l'usura e la corrosione. La finitura silver non solo conferisce un aspetto elegante, ma assicura anche una conduttività ottimale, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La sua compatibilità con una vasta gamma di cavi lo rende versatile e adatto per molteplici utilizzi nel settore elettrico. Scegliere il kit terminale ad anello Silver L5M+ significa investire in un prodotto che unisce funzionalità e durata, garantendo così un'installazione elettrica di qualità superiore.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

5000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

50 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con gancio a scatto rapido

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Kit terminale ad anello Silver 5m alta qualità per collegamenti elettrici sicuri e resistenti