› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Kit terminale ad anello Green 3 metri cavo elettrico connessioni sicure industriale

Cod. Rexel T5ZCT1010
Cod. Produttore ZCT1010
Cod. EAN 8053685374715

Informazioni principali

  • Descrizione: CAVO TERMINALE AD ANELLO GREEN 3M +
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Compatibilità: Vasta gamma cavi
  • Finitura: Verde per identificazione
  • Durata: Lunga durata
  • Serie: T5ZCT1010

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT TERMINALE AD ANELLO GREEN L3M+M è una soluzione versatile progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Questo kit è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Il design del terminale ad anello facilita un'installazione semplice e veloce, riducendo al minimo il rischio di errori durante il cablaggio. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di cavi, questo kit si adatta perfettamente a diverse esigenze di connessione, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi progetto elettrico. La finitura verde non solo conferisce un aspetto moderno, ma contribuisce anche a una facile identificazione in impianti complessi. Scegliere il KIT TERMINALE AD ANELLO GREEN L3M+M significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e estetica, rendendo ogni installazione elettrica più efficiente e sicura.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

3000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

10 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con gancio a scatto rapido

Diametro del avo

1 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Kit terminale ad anello Green 3 metri cavo elettrico connessioni sicure industriale