› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Kit terminale ad anello giallo 2 metri per collegamenti elettrici professionali

Cod. Rexel T5ZCT1055
Cod. Produttore ZCT1055
Cod. EAN 8053685374821

Informazioni principali

  • Descrizione: CAVO TERMINALE AD ANELLO YELLOW 2M
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Finitura: Gialla
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Applicazioni: Versatile
  • Durata: Elevata resistenza
  • Serie: T5ZCT1055

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT TERMINALE AD ANELLO YELLOW L2M+ rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di collegamento elettrico. Questo kit è progettato per garantire un'installazione semplice e sicura, utilizzando materiali di alta qualità per garantire una lunga durata e resistenza. La finitura gialla non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione visiva durante le operazioni di installazione e manutenzione. Grazie alla sua versatilità, questo kit è adatto per una varietà di applicazioni elettriche, rendendolo un componente essenziale per professionisti e appassionati del settore. La progettazione accurata e l'attenzione ai dettagli assicurano che ogni terminale offra prestazioni ottimali, contribuendo così alla sicurezza e all'affidabilità del sistema elettrico in cui viene utilizzato.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

2000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

120 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con occhiello

Diametro del avo

3 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Kit terminale ad anello giallo 2 metri per collegamenti elettrici professionali