› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Kit terminale a moschettone verde 2 metri cavo elettrico collegamento sicuro

Cod. Rexel T5ZCT1155
Cod. Produttore ZCT1155
Cod. EAN 8053685375064

Informazioni principali

  • Descrizione: CAVO TERMINALE A MOSCHET. GREEN 2M
  • Colore: Verde
  • Tipologia: Kit terminale a moschet.
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Materiali: Selezionati, alta qualità
  • Installazione: Facile e funzionale
  • Serie: T5ZCT1155

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT TERMINALE A MOSCH. GREEN L2M+MO rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze di collegamento elettrico. Realizzato con materiali selezionati, questo kit offre una robustezza e una durata eccellenti, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il design funzionale e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni in diversi ambiti, dall'industriale al residenziale. La colorazione verde conferisce un aspetto distintivo, facilitando l'identificazione e l'integrazione con altri componenti elettrici. Con questo kit, si ottiene un collegamento sicuro e resistente, in grado di soddisfare anche le richieste più elevate in termini di efficienza e sicurezza. Scegliete questo kit per garantire un'installazione di qualità e duratura.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

2000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

10 kg

Tipo di terminazione

Gancio

Fissaggio finale

Con gancio a scatto rapido

Diametro del avo

1 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Kit terminale a moschettone verde 2 metri cavo elettrico collegamento sicuro