› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Kit terminale a moschettone silver cavo 2 metri per connessioni elettriche robuste e versatili

Cod. Rexel T5ZCT1180
Cod. Produttore ZCT1180
Cod. EAN 8053685375125

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale a moschet.
  • Finitura: Silver
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatile elettrico
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Domestico e professionale
  • Serie: T5ZCT1180

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT TERMINALE A MOSCH. SILVER L2M+M rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di connessione elettrica. Realizzato in materiale di alta qualità, questo kit offre un'eccellente resistenza e durata, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La finitura silver non solo conferisce un aspetto elegante, ma assicura anche una conduzione elettrica ottimale. Progettato per facilitare l'installazione, il kit è compatibile con diverse applicazioni elettriche, rendendolo versatile per vari progetti. La sua costruzione robusta lo rende adatto a utilizzi in ambienti sia domestici che professionali. Con la sua capacità di ottimizzare le connessioni, il KIT TERMINALE A MOSCH. SILVER L2M+M è un componente essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

2000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

50 kg

Tipo di terminazione

Gancio

Fissaggio finale

Con gancio a scatto rapido

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Kit terminale a moschettone silver cavo 2 metri per connessioni elettriche robuste e versatili