Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT1190
Cod. Produttore
ZCT1190
Cod. EAN
8053685375156

Informazioni di prodotto

ZipClip-Kit Term a moschet - Silver 5 mt
Descrizione del produttore: Il KIT TERMINALE A MOSCH. SILVER L5M+M rappresenta una soluzione innovativa per le vostre esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit garantisce una resistenza e durabilità superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti elettrici complessi. La sua progettazione intelligente consente un'installazione rapida e senza complicazioni, assicurando una connessione sicura e affidabile. Il design compatto è perfetto per spazi ridotti, mentre la finitura silver conferisce un tocco di eleganza e modernità. Con questo kit, ogni operazione di collegamento diventa semplice e veloce, permettendo di ottimizzare i tempi di lavoro senza compromettere la qualità. Scegliere il KIT TERMINALE A MOSCH. SILVER L5M+M significa optare per efficienza e prestazioni elevate nel settore elettrico.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

5000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

50 kg

Tipo di terminazione

Gancio

Fissaggio finale

Con gancio a scatto rapido

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Kit terminale a moschettone silver 5 metri cavo connessione elettrica resistente compatto