Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT1185
Cod. Produttore
ZCT1185
Cod. EAN
8053685375132

Informazioni di prodotto

ZipClip-Kit Term a moschet - Silver 3 mt
Descrizione del produttore: Il KIT TERMINALE A MOSCH. SILVER L3M+M è un accessorio essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, questo terminale è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Il design silver conferisce un aspetto moderno e professionale, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua compatibilità con diversi sistemi di cablaggio lo rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Grazie alla sua facilità di installazione e utilizzo, il KIT TERMINALE A MOSCH. SILVER L3M+M è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e di qualità per i propri progetti elettrici. Scegliere questo terminale significa optare per sicurezza e efficienza nelle connessioni elettriche.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

3000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

50 kg

Tipo di terminazione

Gancio

Fissaggio finale

Con gancio a scatto rapido

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Kit terminale a moschettone silver cavo 3 metri per connessioni elettriche sicure