› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Kit terminale a moschettone Silver 1 metro cavo elettrico connessioni sicure

Cod. Rexel T5ZCT1175
Cod. Produttore ZCT1175
Cod. EAN 8053685375118

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale a moschettone
  • Materiale: Silver
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Uso: Domestico e industriale
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Installazione: Facile integrazione
  • Serie: T5ZCT1175

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT TERMINALE A MOSCH. SILVER L1M+M è un prodotto essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Questo kit è progettato per facilitare l'installazione e l'interconnessione di circuiti elettrici, offrendo una soluzione pratica per professionisti e appassionati del settore. Realizzato con materiali di alta qualità, il kit assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia domestici che industriali. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, contribuendo a ottimizzare l'efficienza dei sistemi elettrici. Con un design pensato per una facile integrazione, il KIT TERMINALE A MOSCH. SILVER L1M+M rappresenta una scelta intelligente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

1000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

50 kg

Tipo di terminazione

Gancio

Fissaggio finale

Con gancio a scatto rapido

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Kit terminale a moschettone Silver 1 metro cavo elettrico connessioni sicure