› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Kit terminale a moschettone Green cavo 3 metri per connessioni elettriche industriali

Cod. Rexel T5ZCT1160
Cod. Produttore ZCT1160
Cod. EAN 8053685375071

Informazioni principali

  • Serie: Green
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: standard di sicurezza
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Installazione: facile e intuitiva
  • Durabilità: robusta e resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT TERMINALE A MOSCH. GREEN L3M+MO rappresenta una soluzione innovativa per le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in una varietà di applicazioni. La sua struttura robusta assicura resistenza e durabilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il design intuitivo facilita l'installazione e l'uso, permettendo di risparmiare tempo e risorse. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo kit è conforme agli standard di protezione, offrendo tranquillità durante il funzionamento. La combinazione di prestazioni elevate e praticità rende il KIT TERMINALE A MOSCH. GREEN L3M+MO una scelta eccellente per professionisti e tecnici nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

3000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

10 kg

Tipo di terminazione

Gancio

Fissaggio finale

Con gancio a scatto rapido

Diametro del avo

1 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Kit terminale a moschettone Green cavo 3 metri per connessioni elettriche industriali