Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT1115
Cod. Produttore
ZCT1115
Cod. EAN
8053685374975

Informazioni di prodotto

ZipClip-Kit Term ad espans - Silver 5 mt
Descrizione del produttore: Il KIT TERMINALE AD ESPAN. SILVER L5M+ è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo kit offre una soluzione efficace per il collegamento e la protezione dei cavi. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo impegnative. La finitura silver non solo conferisce un aspetto elegante, ma migliora anche la resistenza alla corrosione. Questo kit è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Grazie alla sua facilità di installazione, rappresenta una scelta pratica per professionisti e appassionati di elettronica.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

5000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

50 kg

Tipo di terminazione

Gancio

Fissaggio finale

Con occhiello

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Kit terminale a espansione ZipClip Silver 5 metri per installazioni elettriche industriali e commerciali