Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT1110
Cod. Produttore
ZCT1110
Cod. EAN
8053685374951

Informazioni di prodotto

ZipClip-Kit Term ad espans - Silver 3 mt
Descrizione del produttore: Il KIT TERMINALE AD ESPAN. SILVER L3M+ rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di connessione elettrica. Questo kit è progettato per garantire una connessione sicura e duratura, con materiali di alta qualità che assicurano prestazioni ottimali. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di sistemi elettrici, il kit offre una flessibilità eccezionale per adattarsi a diverse configurazioni e requisiti di installazione. La finitura in argento non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche a migliorare la conducibilità elettrica, riducendo le perdite di energia. Con il KIT TERMINALE AD ESPAN. SILVER L3M+, potete contare su una soluzione di connessione elettrica di alta qualità, progettata per durare nel tempo.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

3000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

50 kg

Tipo di terminazione

Gancio

Fissaggio finale

Con occhiello

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Kit terminale ad espansione Silver 3 metri cavo connessione elettrica industriale