› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Kit terminale a espansione giallo 3 metri per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel T5ZCT1135
Cod. Produttore ZCT1135
Cod. EAN 8053685375019

Informazioni principali

  • Descrizione: Cavo terminale a tassello
  • Colore: Giallo
  • Lunghezza: 3 metri
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Connessione sicura
  • Serie: T5ZCT1135
  • Visibilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT TERMINALE AD ESPAN. YELLOW L3M+ rappresenta una soluzione innovativa per le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono ideale per un'ampia gamma di applicazioni elettriche, assicurando performance elevate anche in condizioni impegnative. Il colore giallo del terminale non solo offre una visibilità eccellente, ma contribuisce anche a una facile identificazione durante le operazioni di installazione e manutenzione. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un accessorio versatile, perfetto per professionisti e appassionati del settore. Scegliere questo kit significa optare per un prodotto che unisce funzionalità, sicurezza e praticità, rispondendo così alle esigenze moderne nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

3000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

70 kg

Tipo di terminazione

Gancio

Fissaggio finale

Con occhiello

Diametro del avo

3 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Kit terminale a espansione giallo 3 metri per installazioni elettriche professionali