Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT1130
Cod. Produttore
ZCT1130
Cod. EAN
8053685375002

Informazioni di prodotto

ZipClip-Kit Term ad espans - Yellow 2 mt
Descrizione del produttore: Il KIT TERMINALE AD ESPAN. YELLOW L2M+ rappresenta una soluzione innovativa per le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per garantire prestazioni ottimali e durata nel tempo. La colorazione gialla non solo conferisce un aspetto vivace, ma facilita anche l'identificazione e l'organizzazione all'interno di impianti complessi. Grazie alla sua versatilità, il kit è ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale, offrendo una connessione sicura e affidabile. La progettazione attenta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano che il KIT TERMINALE AD ESPAN. YELLOW L2M+ soddisfi le normative di sicurezza e le aspettative di performance, rendendolo un componente essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

2000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

70 kg

Tipo di terminazione

Gancio

Fissaggio finale

Con occhiello

Diametro del avo

3 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Kit terminale ad espansione giallo 2 metri cavo tassello per connessioni elettriche industriali e commerciali