Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ917
Cod. Produttore
XY2CZ917
Cod. EAN
3666916063705

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: XY2CE
  • Composizione kit: 1 staffa, 1 tenditore
  • Peso netto: 0,612 kg
  • Categoria: Accessori montaggio
  • Tipo parte: Kit montaggio
  • Serie: Preventa XY2C
  • Garanzia: 18 mesi
  • Stato sostenibilità: Green Premium

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il KIT TENDITORE+SQUADRA TEXY2CZ917 è un accessorio essenziale per garantire prestazioni ottimali nei tuoi progetti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit offre robustezza e affidabilità. La sua progettazione innovativa permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati. Con un design funzionale, il KIT TENDITORE+SQUADRA si integra perfettamente in ogni ambiente di lavoro, assicurando risultati eccellenti e duraturi.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Preventa XY2C