›

KIT TAPPI VOJO X DIFF. 2PZ NERI

Cod. Rexel L183133
Cod. Produttore 83133
Cod. EAN 8033913451609

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Quantità: 2 pezzi
  • Materiale: Resistente e di qualità
  • Uso: Diffusori elettrici
  • Protezione: Effettiva e durevole
  • Integrazione: Estetica perfetta
  • Affidabilità: Garantita nel tempo
  • Serie: VOJO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da due tappi di colore nero, progettati per l'utilizzo con diffusori elettrici. Realizzati con materiali resistenti e di alta qualità, garantiscono una protezione efficace e una perfetta integrazione estetica negli impianti elettrici. Ideali per completare e proteggere le installazioni, assicurano durata e affidabilità nel tempo.
KIT TAPPI VOJO X DIFF. 2PZ NERI