› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

KIT tappi protezione Rubber PU 14x14 per applicazioni industriali e meccaniche

Cod. Rexel L199539
Cod. Produttore 99539
Cod. EAN 8033913024247

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT TAPPI PER RUBBER 3D
  • Materiale: Rubber PU
  • Dimensioni: 14x14 mm
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Chiusura e protezione
  • Uso: Illuminazione LED
  • Caratteristica: Alta efficienza
  • Finitura: Ottimale resa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT TAPPI PER RUBBER PU 14X14Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
KIT tappi protezione Rubber PU 14x14 per applicazioni industriali e meccaniche