› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Kit tappi di ricambio FYLO per articoli 65018/65019, accessori LED Linea Light Group

Cod. Rexel L165011
Cod. Produttore 65011
Cod. EAN 8056534957152

Informazioni principali

  • Descrizione: FYLO KIT TAPPI
  • Compatibilità: Art. 65018/65019
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Colore: Fedeltà garantita
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato elettronica
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

FYLO KIT TAPPI X ART. 65018/65019Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO KIT TAPPI X ART. 65018/65019Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Kit tappi di ricambio FYLO per articoli 65018/65019, accessori LED Linea Light Group