› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Kit tappi chiusura modello GR.9006 per applicazioni illuminazione LED Linea Light Group

Cod. Rexel L164640
Cod. Produttore 64640
Cod. EAN 8056534950962

Informazioni principali

  • Serie: DIRIGO
  • Tipologia: Kit tappi di chiusura
  • Colore: Grigio 9006
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Applicazioni: Versatile e modulare
  • Design: Ottimizzato e funzionale
  • Materiali: Componenti elettronici e meccanici

Descrizione del prodotto

DIRIGO KIT TAPPI DI CHIU.GR.9006 GOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIRIGO KIT TAPPI DI CHIU.GR.9006 GOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Kit tappi chiusura modello GR.9006 per applicazioni illuminazione LED Linea Light Group