› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Kit tappi chiusura Corten protezione impianti elettrici alta qualità installazione rapida

Cod. Rexel L164589
Cod. Produttore 64589
Cod. EAN 8056534950894

Informazioni principali

  • Serie: DIRIGO
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Corten elegante
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durata: Robusta e lunga
  • Uso: Chiusura aperture
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Il kit di tappi di chiusura Corten è un prodotto ideale per garantire la protezione e la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi tappi offrono una soluzione efficace per chiudere in modo sicuro le aperture nei circuiti elettrici, prevenendo l'ingresso di polvere e umidità. La finitura Corten conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendoli non solo funzionali ma anche esteticamente gradevoli. Questi tappi sono progettati per garantire un'installazione semplice e veloce, permettendo di risparmiare tempo e fatica. La loro robustezza assicura una lunga durata nel tempo, rendendoli una scelta affidabile per ogni progetto elettrico. Scegli il kit di tappi di chiusura Corten per unire praticità e stile nella tua installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il kit di tappi di chiusura Corten è un prodotto ideale per garantire la protezione e la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi tappi offrono una soluzione efficace per chiudere in modo sicuro le aperture nei circuiti elettrici, prevenendo l'ingresso di polvere e umidità. La finitura Corten conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendoli non solo funzionali ma anche esteticamente gradevoli. Questi tappi sono progettati per garantire un'installazione semplice e veloce, permettendo di risparmiare tempo e fatica. La loro robustezza assicura una lunga durata nel tempo, rendendoli una scelta affidabile per ogni progetto elettrico. Scegli il kit di tappi di chiusura Corten per unire praticità e stile nella tua installazione elettrica.
Kit tappi chiusura Corten protezione impianti elettrici alta qualità installazione rapida