›

Kit T7 3-4 poli montaggio orizzontale 800mm per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHDT7420
Cod. Produttore PHDT7420
Cod. EAN 8015646790248

Informazioni principali

  • Tipo: kit 3-4 poli
  • Installazione: orizzontale
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Funzione: motore MRD
  • Montaggio: orizzontale
  • Compatibilità: modulare
  • Applicazione: distribuzione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit T7 con 3-4 poli, progettato per installazioni orizzontali, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e versatilità. Questo kit offre una soluzione completa per connessioni sicure e durature in impianti elettrici, garantendo facilità di montaggio e compatibilità con diversi componenti. Realizzato con materiali resistenti, assicura prestazioni stabili anche in condizioni di utilizzo intensivo. Perfetto per professionisti che cercano qualità e funzionalità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: T7 kit 3-4P f (mot-rhd) hor.inst.w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

330 mm

Tipologia

Altro

altezza

770 mm

profondità

80 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit T7 3-4 poli montaggio orizzontale 800mm per impianti elettrici professionali