› Distribuzione elettrica

KIT T6 installazione fissa orizzontale 3-4 poli lunghezza 800 mm uso professionale elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHDT6401
Cod. Produttore PHDT6401
Cod. EAN 8015646790064

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT T6 3-4P fisso oriz.
  • Lunghezza: 800 mm
  • Installazione: Fissa orizzontale
  • Numero poli: 3-4 poli
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Materiale: Acciaio zincato con piombo
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit T6 per installazione fissa orizzontale, disponibile nelle versioni a 3 e 4 poli, con lunghezza di 800 mm. Questo kit è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e una configurazione orizzontale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico, combina praticità e funzionalità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: T6 kit 3-4P fixed hor.inst. w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

350 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T6 installazione fissa orizzontale 3-4 poli lunghezza 800 mm uso professionale elettrico