› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit T6 3-4P estrusore MRD installazione orizzontale larghezza 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCT6400
Cod. Produttore PHCT6400
Cod. EAN 8015646790187

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT T6 3-4P estr. MRD
  • Larghezza: 600 mm
  • Installazione: Orizzontale
  • Poli: 3-4P
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Kit T6
  • Montaggio: RHD orizzontale
  • Compatibilità: Modular boards

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T6 kit 3-4P with. rhd hor.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

500 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit T6 3-4P estrusore MRD installazione orizzontale larghezza 600mm