› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

KIT T6 3-4P ESTRAIBILE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCT6410
Cod. Produttore PHCT6410
Cod. EAN 8015646790156

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT T6 3-4P ESTRAIBILE
  • Installazione: Orizzontale
  • Larghezza: 600 mm
  • Numero poli: 3-4P
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T6 kit 3-4P withdraw. hor.inst.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

500 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T6 3-4P ESTRAIBILE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM