› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

KIT T5 3-4P PLUG IN 400A ALTEZZA 800MM INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHDT5426
Cod. Produttore PHDT5426
Cod. EAN 8015646789969

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 3-4P
  • Tipo di collegamento: Plug-in + RHD
  • Altezza: 800 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Installazione: Orizzontale
  • Protezione RoHS: Conforme
  • Applicazione: Kit T5 RIM+MRD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T5 kit 3-4P plug in+rhd(400A)h.w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

250 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T5 3-4P PLUG IN 400A ALTEZZA 800MM INSTALLAZIONE ORIZZONTALE