› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit supporto interruttori Emax 2-3 4pz installazione fissa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074107R1
Cod. Produttore 1SDA074107R1
Cod. EAN 8015644780401

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F SUP E6.2/3 W FP 4PCSINST
  • Applicazione: Terminali frontali superiori
  • Compatibilità: Fissaggio parte fissa estraibile
  • Quantità: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Norme: EN 60947-1, 60947-2, 60947-3
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Kit di supporto per interruttori Emax 2 e Emax 3, progettato per garantire un'installazione sicura e stabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo accessorio comprende quattro pezzi, facilitando il montaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni professionali in ambito industriale ed elettrico, contribuisce a ottimizzare la funzionalità e la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS UPPER 4pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E6.2/3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit supporto interruttori Emax 2-3 4pz installazione fissa