Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA073986R1
Cod. Produttore
1SDA073986R1
Cod. EAN
8015644779191

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Kit terminali posteriori
  • Compatibilità: E1.2/3-XT7/XT7M
  • Numero pezzi: 4 pezzi
  • Tipo: Terminali orientabili HR/VR
  • Applicazione: Per interruttore fisso
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3, XT
  • Montaggio: Posteriore verticale
  • Materiale: Componenti in lega rame/alluminio

Documentazione tecnica

Kit terminali posteriori orientabili HR/VR per interruttore fisso, compatibile con modelli E1.2, XT7M e XT7. Questo kit comprende quattro pezzi ed è progettato per facilitare il montaggio e la manutenzione degli interruttori, garantendo una connessione sicura e affidabile. I terminali sono posizionabili e ruotabili, consentendo una maggiore flessibilità nell'installazione e un migliore adattamento alle esigenze dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni elevate in applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES UPPER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E1.2/3-XT7/XT7M

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Produttore

ABB

Kit supporto interruttori E1.2/3 XT7/XT7M 4pz installazione fissa