› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit supporto 3pz terminali frontali superiori per interruttori E1.2/3-XT7/XT7M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073939R1
Cod. Produttore 1SDA073939R1
Cod. EAN 8015644778729

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF SUP E1.2/3-XT7/XT7M WFP 3PCS
  • Applicazione: Accessori per Emax 2, Emax 3, XT
  • Tipo: Terminali frontali estesi superiori
  • Composizione: 3 pezzi per parte fissa
  • Compatibilità: Con sistema estraibile fisso
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3, XT
  • Normativa: Conforme RoHS II
  • Installazione: Per montaggio superiore

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori EF per parte fissa di dispositivi estraibili, compatibile con i modelli E1.2, XT7 e XT7M. Questo kit comprende tre pezzi ed è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile su impianti elettrici a 3 poli. I terminali sono realizzati con materiali resistenti e sono dotati di viti M6x25 e M3x12 per un fissaggio stabile. L’accessorio facilita l’installazione e la manutenzione dei circuiti, assicurando un contatto ottimale e la possibilità di interventi in sicurezza sulle parti fisse, con la possibilità di mettere a terra i terminali sia lato alimentazione che lato carico. Ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono elevata qualità e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS UPPER 3pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E1.2/3-XT7/XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Kit supporto 3pz terminali frontali superiori per interruttori E1.2/3-XT7/XT7M