› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit supporto 3 pezzi per installazione E1.2/3-XT7/XT7M quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073975R1
Cod. Produttore 1SDA073975R1
Cod. EAN 8015644779085

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES SUP E1.2/3-XT7/XT7M
  • Composizione: 3 pezzi
  • Funzione: Distanza terminali frontali
  • Applicazione: Per fissaggio fisso
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Compatibilità: Per E1.2/3-XT7/XT7M
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Utilizzo: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori prolungati EF o terminali anteriori prolungati divaricati ES, progettati per interruttori fissi delle serie E1.2, XT7M e XT7. Questo kit è adatto per un numero di poli pari a 3 e comprende componenti forniti con l’interruttore per un’installazione semplice e sicura. I terminali consentono un collegamento esteso e distribuito, migliorando la gestione dei cavi e l’accessibilità nei quadri elettrici. Il prodotto è caratterizzato da un design robusto e affidabile, conforme agli standard ABB per materiali elettrici, garantendo prestazioni ottimali e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE UPPER 3pcs FOR FIXED (INSTALL.) E1.2/3-XT7/XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Kit supporto 3 pezzi per installazione E1.2/3-XT7/XT7M quadri elettrici