Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZVA4
Cod. Produttore
XUSZVA4
Cod. EAN
3666916061848

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: XUSL4E, XUSL2E
  • Tipo: Kit antivibrante 4 smorzatori
  • Altezza protetta: 160 mm
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Dimensioni smorzatore: M5, 15x12 mm
  • Materiali: Alta qualità
  • Offerta sostenibile: Green Premium
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUSZVA4 è un kit di supporti antivibranti progettato per garantire stabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro le vibrazioni. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni, offrendo una soluzione robusta per le esigenze di installazione. Con un design pensato per facilitare l'uso, il TEXUSZVA4 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Safety light curtains XUSL