› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

Kit standard furgone officina mobile modulare 1059x1440 mm

Cod. Rexel BLBIZ771039
Cod. Produttore BIZ771039

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1059x1440x300 mm
  • Mensole: 5 da 997 mm
  • Peso netto: 37 kg
  • Peso lordo: 47 kg
  • Montaggio: semplice e rapido
  • Imballaggio: cartone
  • Serie: BIZ VÉHICULES
  • Uso: kit standard furgone

Descrizione del prodotto

Kit standard per furgone caratterizzato da una struttura semplice e rapida da montare, ideale per l'organizzazione efficiente degli spazi di lavoro mobili. Il kit comprende cinque mensole lunghe 997 mm, con dimensioni esterne di 1059 mm di lunghezza, 1440 mm di altezza e 300 mm di profondità, garantendo ampio spazio per il deposito di materiali e attrezzi. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione economica e funzionale, perfettamente integrabile con altre soluzioni di kit flessibili per furgoni. Progettato per ottimizzare la capacità di carico mantenendo un ingombro contenuto. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit Standard corto, per furgone (1.059 mm x 1.440 mm x 300 mm) semplice e rapido da montare. Modulabile ed economico, si adatta ai bisogni di qualsiasi cliente. Grazie a questo articolo è possibile trasformare il proprio veicolo in un'officina mobile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1059 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Kit standard furgone officina mobile modulare 1059x1440 mm