Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Attrezzatura varia /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771028
Cod. Produttore
BIZ771028

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1268x890x300 mm
  • Mensole: 3 lunghe 1176 mm
  • Montaggio: semplice e rapido
  • Peso netto: 25 kg
  • Peso lordo: 35 kg
  • Imballaggio: cartone 180x60x80 cm
  • Viteria: inclusa per fissaggio
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Banco con kit standard per furgone L1, caratterizzato da un design semplice e funzionale, ideale per l'organizzazione degli spazi di lavoro mobili. Realizzato con tre mensole lunghe 1176 mm, offre ampio spazio per il deposito di materiali e attrezzi elettrici. Le dimensioni esterne sono 1268 mm di lunghezza, 890 mm di altezza e 300 mm di profondità, garantendo una perfetta integrazione negli spazi del veicolo. Il kit è fornito pronto da montare con viteria di fissaggio, facilitando un'installazione rapida e senza complicazioni. Questo banco rappresenta una soluzione economica e pratica, compatibile con altri kit flessibili per una configurazione personalizzata e funzionale. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit standard per furgone L1 (1.268 x 890 x 300 mm) semplice e rapido da montare. Modulabile ed economico, si adatta ai bisogni di qualsiasi cliente. Grazie a questo articolo è possibile trasformare il proprio veicolo in un'officina mobile.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1268 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Kit standard furgone L1 modulare per officina mobile