› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

Kit standard corto modulare per furgone officina mobile

Cod. Rexel BLBIZ771042
Cod. Produttore BIZ771042

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1059x1440x470 mm
  • Ripiani: 5 da 997 mm
  • Peso netto: 46 kg
  • Peso lordo: 56 kg
  • Montaggio: semplice e rapido
  • Imballaggio: cartone
  • Serie: BIZ VÉHICULES
  • Uso: officina mobile furgone

Descrizione del prodotto

Kit standard per furgone corto, progettato per trasformare il veicolo in una vera officina mobile. Realizzato con struttura robusta e cinque ripiani lunghi 997 mm, offre ampio spazio organizzato per il trasporto e la sistemazione di materiali ed attrezzi elettrici. Le dimensioni compatte di 1059 mm di lunghezza, 1440 mm di altezza e 470 mm di profondità lo rendono adatto a spazi limitati mantenendo funzionalità e praticità. Il kit è semplice e rapido da montare, con moduli forniti pronti all’installazione e viteria inclusa. Questo prodotto rappresenta una soluzione economica e versatile per professionisti del settore elettrico che necessitano di ottimizzare il carico e l’accessibilità degli strumenti nel furgone. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit standard corto, per furgone (1.059 mm x 1.440 mm x 470 mm) semplice e rapido da montare. Modulabile ed economico, si adatta ai bisogni di qualsiasi cliente. Grazie a questo articolo è possibile trasformare il proprio veicolo in un'officina mobile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

470 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1059 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Kit standard corto modulare per furgone officina mobile